Motion
DAFE1P1210

DEWALT
DAFE1P1210

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3/4 in, ancho de rueda 3/4 in
Artículo MI #04551206
No. Fabricante DAFE1P1210
Precio7.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE1P1210

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 120 , diámetro de rueda 3/4 in, ancho de rueda 3/4 in
Artículo MI #04551206
No. Fabricante DAFE1P1210

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • Descripción larga
    La DAFE1P1210 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3/4 pulg., un ancho de rueda de 3/4 pulg., una velocidad máxima de 25000 rpm y un peso de 0.04 lb, ideal para trabajos de acabado fino y detalle en espacios reducidos.
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • UPC_NO
    885911171755

Descripción general

Descripción del fabricante
DAFE1P1210 3/4 X 3/4 X 1/4 HP 120G ALETA
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
  • Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"