Especificaciones
Dimensiones
- Mango Tamaño1/4 pulg.
- Rueda Diámetro2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano120
- Descripción largaLa DAFE1Q1210 es una rueda de aletas montada fabricada con abrasivo de óxido de aluminio en grano 120 , con un tamaño de mango de 1/4 pulgadas, un diámetro de rueda de 2-1/2 pulgadas, un ancho de rueda de 1 pulgada y una velocidad máxima de 25,000 rpm, adecuada para aplicaciones de acabado fino, eliminación de material ligero y alisado.
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO885911171793
Descripción general
Descripción del fabricante
DAFE1Q1210 2-1/2 X 1" X 1/4 HP 120G ALETA
- Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una rápida eliminación del material
- Paño abrasivo premium que proporciona una larga vida útil de la rueda
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación