Motion
DAFE7F1010

DEWALT
DAFE7F1010

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 100 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04551220
No. Fabricante DAFE7F1010
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE7F1010

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 100 , diámetro de rueda 2 in, ancho de rueda 1 in
Artículo MI #04551220
No. Fabricante DAFE7F1010
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    100
  • Descripción larga
    La DAFE7F1010 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 100 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 2 pulg., un ancho de rueda de 1 pulg., una velocidad máxima de 12000 rpm y un peso de 0.1 lb, lo que la hace ideal para acabado intermedio y preparación de superficies.
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • UPC_NO
    885911171892

Descripción general

Descripción del fabricante
ACABADO DE DAFE7F1010 2" X 1" X 1/4 100G
  • Combinación de paño no tejido y de óxido de aluminio para acabado y preparación de materiales
  • Paño abrasivo premium para una larga vida útil de la rueda

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"