Motion
DAFE7K1510

DEWALT
DAFE7K1510

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 150 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1-3/4 in
Artículo MI #04551224
No. Fabricante DAFE7K1510
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAFE7K1510

Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 150 , diámetro de rueda 3 in, ancho de rueda 1-3/4 in
Artículo MI #04551224
No. Fabricante DAFE7K1510
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    150
  • Descripción larga
    La DAFE7K1510 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 150 , con un tamaño de mango de 1/4 pulg., un diámetro de rueda de 3 pulg., un ancho de rueda de 1-3/4 pulg., una velocidad máxima de 8000 rpm y un peso de 0.28 lbs, adecuada para acabado intermedio en superficies anchas.
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • UPC_NO
    885911171939

Descripción general

Descripción del fabricante
DAFE7K1510 3" X 1 3/4 X 1/4 150G FINSHIN
  • Combinación de paño no tejido y de óxido de aluminio para acabado y preparación de materiales
  • Paño abrasivo premium para una larga vida útil de la rueda