Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8-11 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1.115 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- RPM Máx.13300 rpm
- UPC_NO885911172073
Descripción general
- Grano de óxido de aluminio de primera calidad para una rápida eliminación del material
- Diseño Uniquie con buje central de 5/8" -11 que permite su uso en amoladoras angulares de alta velocidad
- La cara de la rueda grande hace rápidamente toques finales y acabados decroativos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación