Motion
DAGH1G1210

DEWALT
DAGH1G1210

Rueda de colgajo no montada - Óxido de aluminio, número de grano: 120, diámetro de rueda: 4-1/2 pulg., ancho de rueda: 1.115 pulg., RPM máximas: 13300 RPM
Artículo MI #04551239
No. Fabricante DAGH1G1210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAGH1G1210

Rueda de colgajo no montada - Óxido de aluminio, número de grano: 120, diámetro de rueda: 4-1/2 pulg., ancho de rueda: 1.115 pulg., RPM máximas: 13300 RPM
Artículo MI #04551239
No. Fabricante DAGH1G1210
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8-11 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Ancho de rueda
    1.115 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • UPC_NO
    885911172080

Descripción general

Descripción del fabricante
DAGH1G1210 4-1/2 X 1-3/26 X 5/8-11 120G
  • Grano de óxido de aluminio de primera calidad para una rápida eliminación del material
  • Diseño Uniquie con buje central de 5/8" -11 que permite su uso en amoladoras angulares de alta velocidad
  • La cara de la rueda grande hace rápidamente toques finales y acabados decroativos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"