Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la almohadilla4-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11 pulg.
- Peso0.34 lb
Detalles
- Clasificación de densidadMedio
- Tipo de montajeCambio rápido
- UPC_NO885911172103
Descripción general
- Materias primas de alta calidad para un rendimiento consistente
- Las almohadillas de apoyo Turbo Rubber tienen ventilaciones en espiral para mantener el disco fresco y aumentar su vida útil
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación