Motion
DAJHXKQM01

DEWALT
DAJHXKQM01

Almohadilla de soporte de disco - 7 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #04551247
No. Fabricante DAJHXKQM01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DAJHXKQM01

Almohadilla de soporte de disco - 7 in de diámetro de almohadilla, 5/8-11 in de tamaño de rosca
Artículo MI #04551247
No. Fabricante DAJHXKQM01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    7 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11 pulg.
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
DAJHXKQM01 7" X 5/8 -11 MED QUICKLOCK BA
  • Materias primas de alta calidad para un rendimiento consistente
  • Las almohadillas de apoyo Turbo Rubber tienen ventilaciones en espiral para mantener el disco fresco y aumentar su vida útil

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"