Motion
DARB1K1225

DEWALT
DARB1K1225

Disco de acabado recubierto - 7 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano 120 , 8700 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #04551720
No. Fabricante DARB1K1225
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DARB1K1225

Disco de acabado recubierto - 7 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, grano 120 , 8700 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #04551720
No. Fabricante DARB1K1225
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • UPC_NO
    885911083119

Descripción general

Descripción del fabricante
DARB1K1225 7" AO FIBRA RES" DISCO 120G 25
  • El grano de óxido de aluminio de alto rendimiento permite que el disco se descomponga rápidamente, exponiendo de forma constante el grano nuevo para una eliminación más rápida
  • Mezcla de materiales patentada que garantiza discos duraderos de larga duración
  • El resistente soporte de fibra evita el desgarro
  • Los discos de eje 11 de 5/8" utilizan almohadillas de soporte de bloqueo rápido para el cambio rápido de discos

También puede gustarle

Los clientes también compraron