Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCirconio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoFibra
- Número de grano24
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
Descripción general
- Grano de circonio de rendimiento ampliado para la eliminación de material pesado
- Mezcla de materiales patentada que garantiza discos duraderos de larga duración
- El resistente soporte de fibra evita el desgarro
- Los discos de eje 11 de 5/8" utilizan almohadillas de soporte de bloqueo rápido para el cambio rápido de discos
- Los discos de eje 11 de 5/8" utilizan almohadillas de soporte de bloqueo rápido para el cambio rápido de discos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación