Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la hoja11 pulg.
- Anchura de la hoja9 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónLijado
- Número de grano600
- Número de hojas50
Descripción general
- Grano de carburo de silicio duradero para altas tasas de evacuación en superficies duras
- Recubrimiento de resina para resistir el calor y la humedad para una vida útil más larga
- Grano de óxido de aluminio duradero para una mayor vida útil del disco y mayores tasas de eliminación
- El revestimiento antiatasco resiste la carga