Motion
DCD710S2

DEWALT
DCD710S2

Taladro inalámbrico - 10 mm, Tamaño de mandril de 3/8 pulg., Agarradera de pistola, 10.8 V
Artículo MI #04551891
No. Fabricante DCD710S2
Price$191.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCD710S2

Taladro inalámbrico - 10 mm, Tamaño de mandril de 3/8 pulg., Agarradera de pistola, 10.8 V
Artículo MI #04551891
No. Fabricante DCD710S2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$191.88/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg., 10 mm
  • Altura total
    195 mm
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Par de apriete
    25 N-m

Details

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Ajuste del embrague
    Embrague ajustable
  • Capacidad de perforación del metal
    10 mm
  • Capacidad de perforación de madera
    19 mm
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Incluye
    (2) Paquetes de baterías de iones de litio de 12V máx.
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Número de ajustes del embrague
    15
  • Clasificación de potencia
    180 W
  • UPC_NO
    885911204019
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    10.8 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCD710S2 12V MÁX. IONES DE LITIO 3/8 BROCA/
  • Diseño compacto y ligero que se adapta a zonas estrechas
  • Transmisión de dos velocidades para un control óptimo de velocidad y par
  • La luz LED proporciona visibilidad en áreas oscuras
  • Gancho de cinturón incluido para mayor portabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo