Motion
DCF610S2

DEWALT
DCF610S2

Destornillador Inalámbrico - 12 V, 1/4 pulg. Tamaño de Punta Compatible, Velocidad Máxima 1050 rpm
Artículo MI #04551894
No. Fabricante DCF610S2
Precio169.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCF610S2

Destornillador Inalámbrico - 12 V, 1/4 pulg. Tamaño de Punta Compatible, Velocidad Máxima 1050 rpm
Artículo MI #04551894
No. Fabricante DCF610S2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio169.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.2 lb
  • Par de apriete
    180 pulg.

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    Máx.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Ajuste del embrague
    Embrague no ajustable
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Velocidad máxima
    1050 rpm
  • Clasificación de potencia
    12 V
  • Reversible
    No reversible
  • Voltaje
    12 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCF610S2 12V MÁX. IONES DE LITIO 1/4 ATORNILLADO
  • Diseño compacto y ligero que se adapta a zonas estrechas
  • Los 3 LED proporcionan luz y mayor visibilidad sin sombras
  • El mandril hexagonal de 1/4" de carga con una sola mano acepta puntas de broca de 1"
  • Gancho de cinturón incluido para mayor portabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo