Motion
DCF813S2

DEWALT
DCF813S2

Llave de impacto inalámbrica o trinquete - 12 V, Mango de empuñadura de pistola, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg.
Artículo MI #04551895
No. Fabricante DCF813S2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCF813S2

Llave de impacto inalámbrica o trinquete - 12 V, Mango de empuñadura de pistola, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg.
Artículo MI #04551895
No. Fabricante DCF813S2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.3 lb
  • Par de apriete
    96 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    Máx.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    3400 lpm
  • Incluye
    (2) Paquetes de baterías de iones de litio de 12V máx.
  • Velocidad máxima
    2450 rpm
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • UPC_NO
    885911204033
  • Voltaje
    12 V

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPACTO MÁX. DE DCF813S2 12V IONES DE LITIO 3/8
  • Diseño compacto y ligero que se adapta a zonas estrechas
  • Los 3 LED con un retardo de 20 segundos después de la liberación del gatillo proporcionan visibilidad sin sombras
  • Yunque de anillo Hog de 3/8" para cambio rápido de enchufe
  • 1150 pulg./lbs de potencia de par para apretar y aflojar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo