Motion
DCF815S2

DEWALT
DCF815S2

Kit de controlador de impacto 12V MAX* 1/4"
Artículo MI #04551896
No. Fabricante DCF815S2
Price$199.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCF815S2

Kit de controlador de impacto 12V MAX* 1/4"
Artículo MI #04551896
No. Fabricante DCF815S2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$199.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la batería
    1.3 amperios hora
  • Tiempo de carga
    0.7 horas
  • Tamaño del plato de garras
    1/4 pulg., 6.35 mm
  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg. hex.
  • Longitud
    6.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.3 lb
  • Par de apriete
    107 N-m
  • Peso
    4.6 lb

Details

  • Baterías incluidas
    2
  • Serie de baterías
    Máx.
  • Tipo de batería
    Ion-litio (iones-litio)
  • Tensión de la batería
    12
  • Estuche incluido
    Sí
  • Cargador incluido
    Sí
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo y negro
  • Material de la carcasa
    Resina Noryl PPO
  • Tasa de impacto
    3400.0 impactos por minuto
  • Incluye
    (2) Paquetes de baterías de iones de litio de 12V máx.
  • RPM Máx.
    2450
  • Velocidad máxima
    2450 rpm
  • Par máximo
    950.0 pulg-lbs
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Clasificación de potencia
    10.8 V
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    885911204040
  • Velocidad variable
    No
  • Voltaje
    10.8 V
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPACTO MÁX. DE DCF815S2 12V IONES DE LITIO 1/4
  • Diseño compacto y ligero que se adapta a zonas estrechas
  • Las 3 luces LED proporcionan visibilidad sin sombras
  • Las 3 luces LED proporcionan visibilidad sin sombras
  • El mandril hexagonal de 1/4 pulg. de carga con una sola mano acepta puntas de broca de 1 pulg.
  • La luz de trabajo LED 3 proporciona visibilidad en espacios con poca luz
  • Garantía básica de 3 años
  • Cómodo gancho para cinturón que significa que el conductor siempre está a mano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo