Especificaciones
Dimensiones
- Longitud52 mm
- Altura total123 mm
- Peso0.5 lb
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Química de la bateríaIones de litio
- Tensión de la batería10.8 V
- Color del cuerpoNegro/amarillo
- Tipo de material del cuerpoPlástico
- Tipo de bombillaLED
- Emisión de luz completa130 lm
- Características de diseñoUso manos libres, cabezal giratorio
- Características y beneficios• Salida LED brillante - 130 lúmenes• Imán potente - uso manos libres en múltiples ubicaciones• Base de apoyo - uso manos libres en múltiples ubicaciones• El cabezal gira 360° y gira
- Ángulo giratorio del cabezal360 °
- IncluyeMontaje magnético
- Salida de luz máxima130 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento4 h
- Número de LED1
- Número de modos de luz1
- Características de resistenciaResistente a los impactos
- TipoLinterna portátil (de uso general o industrial)
- UPC_NO885911204071
Descripción general
- Salida LED brillante - 130 lúmenes
- Imán potente: uso manos libres en múltiples ubicaciones
- Base de apoyo: uso manos libres en múltiples ubicaciones
- El cabezal gira 360° y gira