Especificaciones
Dimensiones
- Peso4 lb
Detalles
- Tipo de accesorioBase de vaciado
- Características y beneficios• Ajustable, el bloqueo de leva del motor de acero sin herramientas permite un ajuste de profundidad y cambios de base rápidos y sólidos• Los casquillos de latón maquinado de precisión y las varillas guía de acero endurecido proporcionan un recorrido de penetración suave y preciso• Transparente, La subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de bits, y acepta casquillos guía de plantilla estándar• Las asas sobremoldeadas de caucho y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad de su clase, saldo, y control• Alta resistencia, mecanizado con precisión, base de aluminio fundido y carcasa del motor para mayor durabilidad y bajo peso de la herramienta• Cinco posiciones, tope de torreta ajustable que ayuda en cortes por penetración escalonados o repetidos• Ajuste de profundidad microfino en base de penetración 5/128 in por vuelta para un enrutamiento preciso en carillas e incrustaciones• Palanca e interruptor de penetración de fácil acceso para un control superior durante el enrutamiento
- Para usar conEnrutadores compactos
- IncluyeBloqueo de leva del motor de acero
- UPC_NO885911191883
Descripción general
- El bloqueo de leva del motor de acero ajustable y sin herramientas hace que el ajuste de profundidad y los cambios de base sean rápidos y sólidos
- Los casquillos de latón mecanizados con precisión y las varillas guía de acero endurecido proporcionan una carrera de penetración suave y precisa
- Transparente, la subbase LEXAN proporciona una mayor durabilidad de la base, visibilidad de las puntas y acepta casquillos de guía de plantilla estándar
- Las asas sobremoldeadas de goma y el diseño de bajo centro de gravedad proporcionan la mejor comodidad, equilibrio y control de su clase
- Base y carcasa del motor de aluminio fundido, maquinado con precisión y de alta resistencia para mayor durabilidad y bajo peso de la herramienta
- El tope de torreta ajustable de cinco posiciones ayuda en cortes por penetración escalonados o repetidos
- Ajuste de profundidad microfina en base de penetración 5/128 in por vuelta para un enrutamiento preciso en carillas e incrustaciones
- Palanca de penetración e interruptor de fácil acceso para un control superior durante el recorrido