Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Tamaño de la rosca del orificio central5/8-11 pulg.
- Peso1.08 lb
- Diámetro de la rueda4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoDiamante
- AplicaciónEl rectificado en seco del hormigón y otros materiales de mampostería, el alisado de superficies irregulares y el aro doble proporcionan una vida útil más larga y una eliminación de materiales más agresiva
- MaterialDiamante
- RPM Máx.13300 rpm
- UPC_NO028877588773
- Tipo de ruedaCopa
Descripción general
- Alta concentración de diamante para una larga vida útil y una eliminación agresiva del material
- Grandes segmentos de rectificado con cuerpos de acero tratados térmicamente que proporcionan mayor durabilidad y vida útil de la rueda