Motion
DW49003

Dewalt
DW49003

Cepillo para punta - Cerda de acero, tipo rizado, 1 in de diám. del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #04552122
No. Fabricante DW49003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW49003

Cepillo para punta - Cerda de acero, tipo rizado, 1 in de diám. del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #04552122
No. Fabricante DW49003
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    885911224949

Descripción general

Descripción del fabricante
DW49003 1" X 1/4 HP .020 AGREGADO DE CARBONO WI
  • Fabricado con placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
  • El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo