Motion
DW49004

Dewalt
DW49004

Cepillo para punta - Cerda de acero, anudado - Tipo de torsión de cable completo, 3/4 in de diám. del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #04552123
No. Fabricante DW49004
Precio12.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW49004

Cepillo para punta - Cerda de acero, anudado - Tipo de torsión de cable completo, 3/4 in de diám. del cepillo, 20000 RPM máx.
Artículo MI #04552123
No. Fabricante DW49004
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
Precio12.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro
    0.7500 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: giro de cable completo
  • Número de Upc del fabricante
    885911224956
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Mango
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • Tipo
    Finalizar
  • UPC_NO
    885911224956

Descripción general

Descripción del fabricante
DW49004 3/4 X 1/4 HP .014 WI DE ANILLO DE CARBONO
  • Fabricado con placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
  • El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo