Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- TipoFinalizar
- UPC_NO885911225007
Descripción general
- Fabricado con placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad