Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro1 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos de extremo
- TipoFinalizar
- UPC_NO885911225076
Descripción general
- Las calidades de alambre altamente especificadas y de rendimiento extendido están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad