Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.014 pulg.
- Diámetro4.0000 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasEngarzado
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO885911225106
Descripción general
- Fabricado con placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad