Especificaciones
Dimensiones
- Cerda Diámetro0.02 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Eje roscado Tamaño5/8-11 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: giro parcial
- RPM Máx.6600 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO885911225205
Descripción general
- Las calidades de alambre altamente especificadas y de rendimiento extendido están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad