Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
Details
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado: cuenta de cuerda
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO885911253093
Descripción general
Descripción del fabricante
DW49202B 6"X 5/8 -11 HP .020 CARBONO
- El alambre de acero inoxidable o carbono tratado térmicamente de alta resistencia proporciona una acción de cepillado agresiva y duradera
- La estructura interna de la placa de sujeción reduce el movimiento del nudo y aumenta el control y la vida útil del cepillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad