Motion
DW49204

Dewalt
DW49204

Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro
Artículo MI #04552156
No. Fabricante DW49204
Precio31.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW49204

Cepillo de ruedas - 4 pulg. de diámetro
Artículo MI #04552156
No. Fabricante DW49204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4 pulg.
  • Diámetro
    4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Material
    Acero inoxidable
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    885911225267

Descripción general

Descripción del fabricante
DW49204 4" X 5/8 -11 HP .020 INOXIDABLE S
  • El alambre de acero inoxidable o carbono tratado térmicamente de alta resistencia proporciona una acción de cepillado agresiva y duradera
  • La estructura interna de la placa de sujeción reduce el movimiento del nudo y aumenta el control y la vida útil del cepillo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo