Motion
DW49250

Dewalt
DW49250

Cepillo de ruedas - 5 pulg. de diámetro, 12000 RPM
Artículo MI #04552158
No. Fabricante DW49250
Precio33.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW49250

Cepillo de ruedas - 5 pulg. de diámetro, 12000 RPM
Artículo MI #04552158
No. Fabricante DW49250
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
Precio33.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.02 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5 pulg.
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Tamaño del eje roscado
    5/8-11 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Anudado: cuenta de cuerda
  • Número de Upc del fabricante
    028874492509
  • Material
    Carbono
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de montaje
    Eje roscado
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    028874492509

Descripción general

Descripción del fabricante
DW49250 5" X 5/8 -11 XP .020 RAYAS DE CARBONO
  • Las calidades de alambre altamente especificadas y de rendimiento extendido están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
  • Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
  • El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo