Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.02 pulg.
- Diámetro5 pulg.
- Tamaño del eje roscado5/8-11 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Tipo de cerdasAnudado: giro de cable completo
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de montajeEje roscado
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO885911225335
Descripción general
- Las calidades de alambre altamente especificadas y de rendimiento extendido están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad