Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.012 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Forma del cepilloBloque con mango
- Forma del mangoDoblado
- Número de columnas15
- Número de filas4
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO885911225373
Descripción general
Descripción del fabricante
DW49702 4 X 15 HILERA DE ASA DE ZAPATA INOXIDABLE
- Las calidades de alambre altamente especificadas están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad