Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.012 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero inoxidable
- Forma del cepilloBloque con mango
- Forma del mangoDoblado
- Número de columnas14
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO885911225410
Descripción general
- Las calidades de alambre altamente especificadas están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad