Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.006 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasLatón
- Forma del cepilloBloque con mango
- Material del mangoPlástico
- Número de columnas7
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO885911225427
Descripción general
Descripción del fabricante
DW49707 3 X 7 HILERAS DE ALAMBRES PEQUEÑOS DE LATÓN LIMPIOS
- Las calidades de alambre altamente especificadas están construidas con una placa de sujeción interna para garantizar la consistencia y la seguridad
- Construido para un equilibrio uniforme que proporciona un rendimiento suave
- El cable se inspecciona al 100 % para cumplir con las exigentes especificaciones de calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad