Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño3/16 pulg.
- Taladrado Profundidad6 pulg.
- En general Longitud8-1/2 pulg.
Detalles
- MaterialSDS
- UPC_NO885911093811
Descripción general
- DEWALT el diseño de la punta de metal duro maximiza el contacto de la superficie de metal duro para una mayor vida útil de la broca
- Hélice alargada de cuatro canales para una eliminación más rápida del material
- El aumento del acero evita la rotura