Motion
DW5506

Dewalt
DW5506

Broca de martillo giratoria - 3/16 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 10 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #04552186
No. Fabricante DW5506
Precio22.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW5506

Broca de martillo giratoria - 3/16 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 10 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #04552186
No. Fabricante DW5506
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
Precio22.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/16 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    10 pulg.
  • Longitud del canal
    10 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    01662
  • Tipo de mango
    SDS Plus
  • UPC_NO
    885911093828

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5506 3/16 X 10" X 12" CARBI DE ROCA SÓLIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo