Motion
DW5517

Dewalt
DW5517

Broca de martillo giratoria - 1/4 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 4 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #04552194
No. Fabricante DW5517
Precio15.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW5517

Broca de martillo giratoria - 1/4 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 4 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #04552194
No. Fabricante DW5517

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    1/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    4 pulg.
  • Longitud del canal
    4 pulg.
  • En general Longitud  
    6 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    01670
  • Tipo de mango
    SDS Plus
  • UPC_NO
    885911093934

Descripción general

Descripción del fabricante
DW5517 1/4 X 4" X 6" CARBURO DE ROCA INTEGRAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo