Motion
DW8725S

Dewalt
DW8725S

Disco de corte - 6 in de diám. del disco, 0.045 in de espesor del disco, 7/8 in de diámetro del orificio central, 10100 rpm
Artículo MI #04552304
No. Fabricante DW8725S
Precio2.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dewalt
DW8725S

Disco de corte - 6 in de diám. del disco, 0.045 in de espesor del disco, 7/8 in de diámetro del orificio central, 10100 rpm
Artículo MI #04552304
No. Fabricante DW8725S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Peso
    0.10 lb
  • Rueda Diámetro  
    6 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • UPC_NO
    885911223584

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8725S CORTE DE 6" X 0,045 X 7/8 CFREE TH"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo