Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
- Longitud total14 pulg.
- Peso de la herramienta6 lb
Detalles
- Amperaje10 A
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Capacidad de perforación albañilería7/16 pulg.
- Capacidad de perforación del metal1/2 pulg.
- Capacidad de perforación de madera1-1/2 pulg.
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto56000 lpm
- IncluyeCaja del kit
- Velocidad máxima3500 rpm
- Clasificación de potencia10 A
- UPC_NO885911048644
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- El motor de 10 A ofrece un mayor rendimiento de taladrado
- El diseño de motor patentado por DEWALT genera un 50% más de potencia con una mayor protección contra sobrecargas para mayor durabilidad
- Modo dual: taladro de martillo/taladro para versatilidad en aplicaciones de perforación de mampostería, madera o acero
- Rango 2-Speed para taladrado de alta velocidad o aplicaciones de par elevado
- Mango de agarre suave y gatillo para dos dedos para mayor comodidad y control
- Carcasa de engranaje de metal para mayor durabilidad en el lugar de trabajo y fiabilidad
- Mango lateral con bloqueo de 360 grados y agarre suave para un mayor control y versatilidad