Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la pinza1/4 pulg.
- Profundidad de penetración2 pulg.
- Peso de la herramienta4.1 lb (base fija), 6.2 lb (base de conexión)
- Peso10 lb
Detalles
- Amperaje7 A
- Estilo de mariposa del mangoMango de goma moldeada
- Caballos de fuerza1.25 CV
- MaterialAluminio (base), aluminio (carcasa del motor)
- Velocidad máxima27000 rpm
- Clasificación de potencia1.25 CV, 7 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Tipo de enrutadorBase de vaciado
- UPC_NO885911192415
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- El motor duradero 1.25HP ofrece la potencia necesaria para satisfacer las aplicaciones más exigentes
- La función de control de velocidad variable permite optimizar la velocidad de bits para aplicaciones cambiantes
- El motor de arranque suave cuenta con retroalimentación electrónica a tiempo completo que mantiene la velocidad del motor a través del corte
- Los LED duales y la subbase transparente garantizan la máxima visibilidad en el funcionamiento
- El anillo de ajuste permite cambios controlados de profundidad de bits a 1/64 pulg. (solo base fija)
- La base de vaciado incorpora una varilla de ajuste de precisión para un ajuste preciso de la profundidad
- Botón de bloqueo del husillo grande y de baja presión que permite realizar cambios de broca cómodos con una sola llave
- Varios retenes de bloqueo del eje permiten cambios de bits rápidos y sencillos
- El anillo de profundidad y el mecanismo de sujeción se combinan para garantizar que el motor permanezca bloqueado en su posición (solo base fija)
- Las lengüetas de liberación accionadas por resorte permiten una extracción rápida de la base (solo base fija)
- El motor puede pasar rápida y fácilmente entre bases fijas y de penetración
- Las asas de goma sobremoldeadas proporcionan un agarre cómodo y seguro (solo base de vaciado)
- Permite hasta 1.5 pulg. de recorrido de profundidad con base estándar y 2 pulg. con base de penetración
- La carcasa del motor de aluminio y la construcción de la base proporcionan durabilidad a largo plazo
- La subbase extendida proporciona un mayor contacto con la superficie de trabajo para un mejor control del usuario (base fija)
- La plataforma de base de penetración grande proporciona estabilidad adicional para aplicaciones más pesadas y la subbase acepta guías de plantilla universales
- La pinza extendida de 1/4 pulg. y 8 ranuras maximiza el contacto superficial con el mango de la broca del enrutador para un agarre más apretado