Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.06 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Longitud del eje1.94 pulg.
- Peso39 lb
Detalles
- Amperios a tensión2.9 V
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga82.50 %
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante46634
- Número de Upc del fabricante884107234700
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO884107234700