Motion
P192-8MGT-30

GATES RUBBER CO
P192-8MGT-30

P192-8MGT-30 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 30 mm, 192 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #04552725
No. Fabricante P192-8MGT-30
Precio1,086.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
P192-8MGT-30

P192-8MGT-30 Rueda dentada de cinturón - GT2, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 30 mm, 192 dientes, casquillo de cierre cónico, 3020
Artículo MI #04552725
No. Fabricante P192-8MGT-30
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
Precio1,086.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    30 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 7/8 a 3-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.249 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    GT2
  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Número de Upc del fabricante
    770075256182
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    0
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    192
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    770075256182

Descripción general

Descripción del fabricante
P192-8MGT-30 SPKT