Motion
CEBM3714T-D
Motor de freno D-Sery - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 215TC bastidor, caja TEFC, 60 Hz, base 1770 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04552928
No. Fabricante CEBM3714T-D
Precio8,394.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno D-Sery - 10 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 215TC bastidor, caja TEFC, 60 Hz, base 1770 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04552928
No. Fabricante CEBM3714T-D
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
Precio8,394.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215TC
  • Longitud total de la dimensión C
    27.67 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    165 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los frenos de la serie Dodge “D” están accionados por resorte, con brida de freno de tipo apagado de liberación magnética montada en el motor. Los frenos son monofásicos con rectificador integrado a CC. Los frenos tienen una palanca de liberación manual. Los conductores se llevan a la caja de conductos del motor para conectarlos a los conductores del motor (56-140 marcos) o conectarlos por separado (180-210 marcos). Los marcos 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil F3 montada en la parte superior. Los motores de freno de la serie D se pueden montar universalmente. Preparados para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial con ranuras 56, 143 y 145 utilizadas en transportadores OEM.
  • Amperios a tensión
    25.4 A @ 208 V; 24.0 A @ 230 V; 12.0 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Manipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno serie D
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    0
  • UPC_NO
    781568538234
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
10 1800 CEBM3714T-D 3/60 215TC TEFC
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
Los clientes también compraron