Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6206
- Tamaño del bastidor215T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total16.5500 pulg., 420.37 mm
- Longitud total de la dimensión C26.08 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Longitud del eje2.7500 pulg.;69.84 mm
- Peso159 lb
Detalles
- Detalles adicionalesFreno accionado por resorte. Apague la liberación manual de funcionamiento. Se restablece automáticamente. Frenos conectados internamente al motor en 215T y más pequeños. Los motores Super-E tienen un factor de servicio de 1.15 y son adecuados para el uso del inversor.
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Amperios a tensión26.0 A @ 208 V; 25.0 A @ 230 V; 12.5 A @ 460 V
- AplicacionesMáquinas herramienta, transportadores, operadores de puertas, reductores de velocidad, cualquier aplicación que requiera paradas rápidas y retención positiva.
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1770 rpm
- DescripciónHP:5, F#184T, RPM:1750, 230/460V, TEFC
- Descripción Palabra clave10 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6206
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeODP
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa13.2 A;6.6 A
- Corriente de carga completa12.50 A
- Eficiencia a plena carga91.70 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp5 CV;3.7 kW
- Hz60 Hz
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22/23
- Código KVAJ
- kW3.7 kW;5 hp
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEBM3313T
- Página de producto del fabricante
- ModeloEBM3313T
- Categoría del motorMotor de freno de uso general
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de freno
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeCon clave
- EstándaresCSA, UR
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaApagado automático/manual
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568524534
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Servicio del inversor;Enfriado por ventilador totalmente cerrado;Eficiencia premium
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación