Motion
EBM3615T-D
Motor de freno D-Sery - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 184T bastidor, caja TEFC, 60 Hz, base 1750 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04552994
No. Fabricante EBM3615T-D
Precio4,913.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno D-Sery - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, 184T bastidor, caja TEFC, 60 Hz, base 1750 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04552994
No. Fabricante EBM3615T-D
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
Su precio$4,913.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    23.14 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    115 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los frenos de la serie Dodge “D” están accionados por resorte, con brida de freno de tipo apagado de liberación magnética montada en el motor. Los frenos son monofásicos con rectificador integrado a CC. Los frenos tienen una palanca de liberación manual. Los conductores se llevan a la caja de conductos del motor para conectarlos a los conductores del motor (56-140 marcos) o conectarlos por separado (180-210 marcos). Los marcos 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil F3 montada en la parte superior. Los motores de freno de la serie D se pueden montar universalmente. Preparados para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY y 143-145TCY tienen una base especial con ranuras 56, 143 y 145 utilizadas en transportadores OEM.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    6.7 A @ 460 V; 13.9 A @ 208 V; 13.4 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Manipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
  • RPM base
    1750 rpm
  • Descripción
    HP:5, F#184T, RPM:1750, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6206
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    13.2 A;6.6 A
  • Corriente de carga completa
    6.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    89.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    5 CV
  • Hz
    60 Hz
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    44
  • Código KVA
    J
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EBM3615T-D
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno serie D
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    UR, CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568542019
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 1800 EBM3615T-D 3/60 184T TEFC
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
Los clientes también compraron