Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324T
- Longitud total de la dimensión C30.28 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso642 lb
Detalles
- Detalles adicionalesMotor aislado de clase F con factor de servicio 1.15 o superior que funciona dentro de los límites de temperatura de clase “B” a caballos de fuerza nominales. Estructura de estructura de acero de gran calibre, cojinetes de bolas, con conductos de grasa obstruidos. Rotores dinámicamente equilibrados para una vibración reducida y un funcionamiento silencioso. Todos los modelos cumplen con las eficiencias NEMA Premium®, están listos para inversores y tienen una garantía de 3 años. Incluye etiqueta de número de especificación con código de barras. Orificios de montaje en la placa terminal de la transmisión para la conversión en campo para añadir la conexión a tierra del eje AEGIS®.
- Amperios a tensión96.0 A @ 230 V; 48.0 A @ 460 V; 102.0 A @ 208 V
- AplicacionesMotores de ventilador y ventilador de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- RPM base1775 rpm
- Descripción Palabra clave40 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa102.00–96.00 / 48.00 A
- Eficiencia a plena carga94.10 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568512999
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación