Motion
EM2515T-CI
Motor de uso general - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 256T , carcasa ODP, 60 Hz, base 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04553022
No. Fabricante EM2515T-CI
Precio6,344.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 256T , carcasa ODP, 60 Hz, base 1765 rpm, servicio continuo
Artículo MI #04553022
No. Fabricante EM2515T-CI
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
Precio6,344.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6309
  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6208
  • Longitud total
    22.3700 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    22.38 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    283 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Amperios a tensión
    49.0 A @ 208 V; 48.0 A @ 230 V; 24.0 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción
    20HP, 1765RPM, 3PH, 60HZ, 256T, 0946M, ABIERTO, F1
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6309
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    ODP
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    24.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    20 CV
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/44
  • Código KVA
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EM2515T-CI
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    781568521809
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20 1800 EM2515T-CI 3/60 256T ABIERTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"