Motion
EM2542T-CI
Motor de uso general - 50 hp, 3600 rpm, 3 fases, 230/460 V, montura 324TS, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, base 3540 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04553030
No. Fabricante EM2542T-CI
Price$10,114.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 50 hp, 3600 rpm, 3 fases, 230/460 V, montura 324TS, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, base 3540 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04553030
No. Fabricante EM2542T-CI
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
Su precio$10,114.31/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    324TS
  • Longitud total de la dimensión C
    24.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    585 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
  • Amperios a tensión
    56.0 A @ 460 V; 124.0 A @ 208 V; 112.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • RPM base
    3540 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    56.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22/44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568521892
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
50 3600 EM2542T-CI 3/60 324TS ABIERTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo