Motion
EM2554T-4CI
Motor de uso general - 125 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 404TS , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3565 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553042
No. Fabricante EM2554T-4CI
Precio22,745.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 125 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 404TS , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3565 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553042
No. Fabricante EM2554T-4CI
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
Precio22,745.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404TS
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    1021 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
  • Amperios a tensión
    143.0 A a 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • RPM base
    3565 rpm
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    143.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CCSA EE. UU.
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568524992
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
125 3600 EM2554T-4CI 3/60 404TS ODP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good