Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del bastidor286T
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6309
- Longitud total27.7600 pulg.
- Longitud total de la dimensión C27.76 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso437 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión72.0 A @ 230 V; 36.0 A @ 460 V
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1760 rpm
- Descripción30HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 286T, 1056M, TEFC, F1
- Descripción Palabra clave30 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6311
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa72 A;36 A
- Corriente de carga completa36.00 A
- Eficiencia a plena carga93.60 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Hp30 CV
- Hz60 Hz
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Código KVAH
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEM4104T-12
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Código de diseño del motorA
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Placa de identificaciónEM4104T-12
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6309
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- EstándaresCURUSEEV, NEMA, NEMA_PREMIUM
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Método de inicioInicio en estrella de Delta Run
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568542132
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Preparado para inversor; NEMA Premium; base rígida; marco de hierro fundido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación