Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6312
- Tamaño del bastidor326TS
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6311
- Longitud total28.8400 pulg.
- Longitud total de la dimensión C28.78 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso700 lb
Details
- Detalles adicionalesBobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión58.0 A @ 460 V; 128.0 A @ 208 V; 116.0 A @ 230 V
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1775 rpm
- Descripción50HP, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 326TS, 1272M, TEFC, F
- Descripción Palabra clave50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión6312
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa58.00 A
- Eficiencia a plena carga94.50 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Hp50 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Código KVAH
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEM4115TS
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAA
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6311
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568542163
- Voltaje230 V, 460 V
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMotion provides products, services, and solutions to maximize aggregate operations, improving efficiency, reliability, and performance across crushing, screening, and material handling applications. Since 1946, it has delivered reliable industrial parts and support.
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMotion's Aggregate division provides comprehensive products and services to support crushing, screening, and material handling operations. With trusted brands, technical expertise, and reliable supply, Motion helps improve performance, uptime, and efficiency across aggregate facilities.
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature