Motion
EM7034T-5
Motor a prueba de explosiones / para lugares peligrosos - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553097
No. Fabricante EM7034T-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones / para lugares peligrosos - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 145T , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553097
No. Fabricante EM7034T-5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    15.23 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aprobado por UL y CSA para la Clase I, Grupo D, Clase II, Grupo F y G, T3C. Construcción totalmente cerrada de acero de gran calibre y fundición. Acabado epoxi resistente a la corrosión. 1.0 Factor de servicio.
  • Amperios a tensión
    1.8 A a 575 V
  • Aplicaciones
    Diseños de 575 voltios para usar en bombas, ventiladores y transportadores donde haya humos y polvo peligrosos, que requieran envolventes con certificación UL Div 1 y/o aprobados por CSA.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Grupo y clase
    División 1, Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 1800 EM7034T-5 3/60 145T XPFC