Motion
VV5Q41-0603FD0

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-0603FD0

CONJUNTO MFLD, 6-STA
Artículo MI #04554260
No. Fabricante VV5Q41-0603FD0
Precio255.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q41-0603FD0

CONJUNTO MFLD, 6-STA
Artículo MI #04554260
No. Fabricante VV5Q41-0603FD0
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
Precio255.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    96.5 mm
  • Longitud total
    226 mm
  • Ancho general
    163 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Compensación de fluido
    Aire, gases inertes
  • Para usar con la serie
    VQ4000
  • Puerto(s) del colector
    3/8 BSPT
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    +1 Mpa2
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Número de estaciones
    6
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Presión de prueba
    +220 psi
  • Serie
    VQ
  • Tipo de cableado
    Conector D-sub

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5Q41-0603FD0 CONJUNTO MFLD, 6-STA
  • Colector enchufable montado en base para válvula VQ4*0*
  • Conector D-sub, 25 pines
  • Posición del receptáculo del lado D o U
  • Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
  • 12 tamaños de puerto disponibles
  • Muchas opciones disponibles

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno